Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Inkremental-Encoder , DBS60E-BGAQD2000

SICK
kopierenkopieren
SICK - Inkremental-Encoder ,  DBS60E-BGAQD2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1087980

  • Max. Impulszahl - 2000

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Impulszahl pro Umdrehung - 2000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084405143

Sonepar Artikelnummer

120919566

Hersteller Artikelnummer

1087980

Hersteller Typ

DBS60E-BGAQD2000

Hersteller Artikel Nr.:

1087980

Max. Impulszahl:

2000

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Impulszahl pro Umdrehung:

2000

Durchmesser der Welle:

14 mm

Programmierbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.436 kg

Inkremental-Encoder , DBS60 Core , Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 14 mm , Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422 , Anschlussart: Leitung, 8-adrig, mit Stecker, M23, 12-polig, universal, 0,5 m , Impulse pro Umdrehung: 2.000 , Flanschart / Drehmomentstütze: Drehmomentstütze 1-seitig, Langloch, Lochkreisradius 31,5 mm - 48,5 mm