SICK - Inkremental-Encoder , DBS60E-BHEMD0050

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1090190
Max. Impulszahl - 50
Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Standard für Schnittstellen - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084407253
Sonepar Artikelnummer
120919731
Hersteller Artikelnummer
1090190
Hersteller Typ
DBS60E-BHEMD0050
Hersteller Artikel Nr.:
1090190
Max. Impulszahl:
50
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Impulszahl pro Umdrehung:
50
Durchmesser der Welle:
15 mm
Programmierbar:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.565 kg


