SICK - Inkremental-Encoder , DBS60E-S4AA00500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1074198
Max. Impulszahl - 500
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Impulszahl pro Umdrehung - 500
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084343308
Sonepar Artikelnummer
120917710
Hersteller Artikelnummer
1074198
Hersteller Typ
DBS60E-S4AA00500
Hersteller Artikel Nr.:
1074198
Max. Impulszahl:
500
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Impulszahl pro Umdrehung:
500
Durchmesser der Welle:
10 mm
Programmierbar:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.399 kg


