Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Inkremental-Encoder , DBS60E-TAEC00600

SICK
kopierenkopieren
SICK - Inkremental-Encoder ,  DBS60E-TAEC00600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1073181

  • Ausführung - Inkrementalgeber

  • Max. Impulszahl - 600

  • Signalausgänge des Drehgebers - A+B

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084352348

Sonepar Artikelnummer

120917525

Hersteller Artikelnummer

1073181

Hersteller Typ

DBS60E-TAEC00600

Hersteller Artikel Nr.:

1073181

Ausführung:

Inkrementalgeber

Max. Impulszahl:

600

Signalausgänge des Drehgebers:

A+B

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Impulszahl pro Umdrehung:

600

Durchmesser der Welle:

6 mm

Programmierbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.360 kg

Inkremental-Encoder , DBS60 Core , Mechanische Ausführung: Durchsteckhohlwelle Klemmung vorne 6 mm , Kommunikationsschnittstelle: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull , Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, radial , Impulse pro Umdrehung: 600 , Flanschart / Drehmomentstütze: Drehmomentstütze 2-seitig, Langloch, Lochkreis 63 mm - 83 mm