Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Inkremental-Encoder , DBS60E-TJFA01024

SICK
kopierenkopieren
SICK - Inkremental-Encoder ,  DBS60E-TJFA01024

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1073092

  • Max. Impulszahl - 1024

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Impulszahl pro Umdrehung - 1024

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084334283

Sonepar Artikelnummer

120917508

Hersteller Artikelnummer

1073092

Hersteller Typ

DBS60E-TJFA01024

Hersteller Artikel Nr.:

1073092

Max. Impulszahl:

1024

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Impulszahl pro Umdrehung:

1024

Programmierbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.307 kg

Inkremental-Encoder , DBS60 Core , Mechanische Ausführung: Durchsteckhohlwelle Klemmung vorne 5/8″ , Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL , Anschlussart: Stecker, M23, 12-polig, radial , Impulse pro Umdrehung: 1.024 , Flanschart / Drehmomentstütze: Drehmomentstütze 2-seitig, Langloch, Lochkreis 63 mm - 83 mm