SICK - Inkremental-Encoder , DBS60I-S4AC01024

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1088917
Max. Impulszahl - 1024
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Impulszahl pro Umdrehung - 1024
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084426919
Sonepar Artikelnummer
120919658
Hersteller Artikelnummer
1088917
Hersteller Typ
DBS60I-S4AC01024
Hersteller Artikel Nr.:
1088917
Max. Impulszahl:
1024
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Impulszahl pro Umdrehung:
1024
Durchmesser der Welle:
10 mm
Programmierbar:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.639 kg


