SICK - Inkremental-Encoder , DBS60I-S4FM02000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1089707
Max. Impulszahl - 2000
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Impulszahl pro Umdrehung - 2000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084446764
Sonepar Artikelnummer
120919702
Hersteller Artikelnummer
1089707
Hersteller Typ
DBS60I-S4FM02000
Hersteller Artikel Nr.:
1089707
Max. Impulszahl:
2000
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Impulszahl pro Umdrehung:
2000
Durchmesser der Welle:
10 mm
Programmierbar:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.896 kg


