Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Inkremental-Encoder , DFS60A-BDPM65536

SICK
kopierenkopieren
SICK - Inkremental-Encoder ,  DFS60A-BDPM65536

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1036839

  • Ausführung - Inkrementalgeber

  • Max. Impulszahl - 65536

  • Signalausgänge des Drehgebers - A+B

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084265877

Sonepar Artikelnummer

120910509

Hersteller Artikelnummer

1036839

Hersteller Typ

DFS60A-BDPM65536

Hersteller Artikel Nr.:

1036839

Ausführung:

Inkrementalgeber

Max. Impulszahl:

65536

Signalausgänge des Drehgebers:

A+B

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Impulszahl pro Umdrehung:

65536

Durchmesser der Welle:

10 mm

Programmierbar:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.530 kg

Inkremental-Encoder , DFS60 , Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 10 mm , Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programmierbar , Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 5 m , Impulse pro Umdrehung: 65.536