SICK - Inkremental-Encoder , DFS60A-BEAC16384

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1036337
Ausführung - Inkrementalgeber
Max. Impulszahl - 16384
Signalausgänge des Drehgebers - A+B
Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084139680
Sonepar Artikelnummer
120910352
Hersteller Artikelnummer
1036337
Hersteller Typ
DFS60A-BEAC16384
Hersteller Artikel Nr.:
1036337
Ausführung:
Inkrementalgeber
Max. Impulszahl:
16384
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Standard für Schnittstellen:
RS-422
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Impulszahl pro Umdrehung:
16384
Durchmesser der Welle:
12 mm
Programmierbar:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.296 kg


