SICK - Inkremental-Encoder , DFS60A-S4AL20480

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1037364
Ausführung - Inkrementalgeber
Max. Impulszahl - 20480
Signalausgänge des Drehgebers - A+B
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084447679
Sonepar Artikelnummer
120910773
Hersteller Artikelnummer
1037364
Hersteller Typ
DFS60A-S4AL20480
Hersteller Artikel Nr.:
1037364
Ausführung:
Inkrementalgeber
Max. Impulszahl:
20480
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Standard für Schnittstellen:
RS-422
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Impulszahl pro Umdrehung:
20480
Durchmesser der Welle:
10 mm
Programmierbar:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.419 kg


