SICK - Inkremental-Encoder , DFS60A-S4EM32768

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1037838
Ausführung - Inkrementalgeber
Max. Impulszahl - 32768
Signalausgänge des Drehgebers - A+B
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084262135
Sonepar Artikelnummer
120911053
Hersteller Artikelnummer
1037838
Hersteller Typ
DFS60A-S4EM32768
Hersteller Artikel Nr.:
1037838
Ausführung:
Inkrementalgeber
Max. Impulszahl:
32768
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Impulszahl pro Umdrehung:
32768
Durchmesser der Welle:
10 mm
Programmierbar:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.494 kg


