SICK - Inkremental-Encoder , DFS60A-S4PC65536

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1036726
Ausführung - Inkrementalgeber
Max. Impulszahl - 65536
Signalausgänge des Drehgebers - A+B
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084260155
Sonepar Artikelnummer
120910434
Hersteller Artikelnummer
1036726
Hersteller Typ
DFS60A-S4PC65536
Hersteller Artikel Nr.:
1036726
Ausführung:
Inkrementalgeber
Max. Impulszahl:
65536
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Impulszahl pro Umdrehung:
65536
Durchmesser der Welle:
10 mm
Programmierbar:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.305 kg


