SICK - Inkremental-Encoder , DFS60A-TDEK00001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1078817
Max. Impulszahl - 1
Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Impulszahl pro Umdrehung - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084365775
Sonepar Artikelnummer
120918457
Hersteller Artikelnummer
1078817
Hersteller Typ
DFS60A-TDEK00001
Hersteller Artikel Nr.:
1078817
Max. Impulszahl:
1
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Impulszahl pro Umdrehung:
1
Durchmesser der Welle:
10 mm
Programmierbar:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.361 kg


