Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Inkremental-Encoder , DFS60B-BBPZ0-S01

SICK
kopierenkopieren
SICK - Inkremental-Encoder ,  DFS60B-BBPZ0-S01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1037823

  • Ausführung - Inkrementalgeber

  • Max. Impulszahl - 10000

  • Signalausgänge des Drehgebers - A+B

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084294464

Sonepar Artikelnummer

120911044

Hersteller Artikelnummer

1037823

Hersteller Typ

DFS60B-BBPZ0-S01

Hersteller Artikel Nr.:

1037823

Ausführung:

Inkrementalgeber

Max. Impulszahl:

10000

Signalausgänge des Drehgebers:

A+B

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Impulszahl pro Umdrehung:

10000

Durchmesser der Welle:

8 mm

Programmierbar:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.322 kg

Inkremental-Encoder , DFS60 , Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 8 mm , Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programmierbar , Anschlussart: Stecker, M23, 12-polig, radial, Kundenspezifische PIN-Belegung , Impulse pro Umdrehung: 10.000 , Besonderheit: Kundenspezifische PIN-Belegung