SICK - Inkremental-Encoder , DFS60B-BDEC03000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1036532
Ausführung - Inkrementalgeber
Max. Impulszahl - 3000
Signalausgänge des Drehgebers - A+B
Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084140211
Sonepar Artikelnummer
120910383
Hersteller Artikelnummer
1036532
Hersteller Typ
DFS60B-BDEC03000
Hersteller Artikel Nr.:
1036532
Ausführung:
Inkrementalgeber
Max. Impulszahl:
3000
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Impulszahl pro Umdrehung:
3000
Durchmesser der Welle:
10 mm
Programmierbar:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.302 kg


