Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Inkremental-Encoder , DFS60B-BHEC00160

SICK
kopierenkopieren
SICK - Inkremental-Encoder ,  DFS60B-BHEC00160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1037042

  • Ausführung - Inkrementalgeber

  • Max. Impulszahl - 160

  • Signalausgänge des Drehgebers - A+B

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084260261

Sonepar Artikelnummer

120910603

Hersteller Artikelnummer

1037042

Hersteller Typ

DFS60B-BHEC00160

Hersteller Artikel Nr.:

1037042

Ausführung:

Inkrementalgeber

Max. Impulszahl:

160

Signalausgänge des Drehgebers:

A+B

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Impulszahl pro Umdrehung:

160

Durchmesser der Welle:

15 mm

Programmierbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.298 kg

Inkremental-Encoder , DFS60 , Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 15 mm , Kommunikationsschnittstelle: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull , Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, radial , Impulse pro Umdrehung: 160