Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SICK - Inkremental-Encoder , DFS60B-BJAZ00S83

SICK
kopierenkopieren
SICK - Inkremental-Encoder ,  DFS60B-BJAZ00S83

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1085013

  • Max. Impulszahl - 10000

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Impulszahl pro Umdrehung - 10000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084389450

Sonepar Artikelnummer

120919287

Hersteller Artikelnummer

1085013

Hersteller Typ

DFS60B-BJAZ00S83

Hersteller Artikel Nr.:

1085013

Max. Impulszahl:

10000

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Impulszahl pro Umdrehung:

10000

Programmierbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.299 kg

Inkremental-Encoder , DFS60 , Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 5/8″ , Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422 , Anschlussart: Stecker, M23, 12-polig, radial, Kundenspezifische PIN-Belegung , Impulse pro Umdrehung: 10.000 , Besonderheit: Stecker, M23, 12-polig, radial, kundenspezifische PIN-Belegung