SICK - Inkremental-Encoder , DFS60B-S1AA00400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1037194
Ausführung - Inkrementalgeber
Max. Impulszahl - 400
Signalausgänge des Drehgebers - A+B
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084308154
Sonepar Artikelnummer
120910649
Hersteller Artikelnummer
1037194
Hersteller Typ
DFS60B-S1AA00400
Hersteller Artikel Nr.:
1037194
Ausführung:
Inkrementalgeber
Max. Impulszahl:
400
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Standard für Schnittstellen:
RS-422
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Impulszahl pro Umdrehung:
400
Durchmesser der Welle:
6 mm
Programmierbar:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.329 kg


