SICK - Inkremental-Encoder , DFS60B-S1EA00016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1037244
Ausführung - Absolutwertgeber
Max. Impulszahl - 16
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084268168
Sonepar Artikelnummer
120910697
Hersteller Artikelnummer
1037244
Hersteller Typ
DFS60B-S1EA00016
Hersteller Artikel Nr.:
1037244
Ausführung:
Absolutwertgeber
Max. Impulszahl:
16
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Impulszahl pro Umdrehung:
16
Durchmesser der Welle:
6 mm
Programmierbar:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.330 kg


