SICK - Inkremental-Encoder , DFS60B-S1EM08191

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1054203
Ausführung - Inkrementalgeber
Max. Impulszahl - 8191
Signalausgänge des Drehgebers - A+B
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084355431
Sonepar Artikelnummer
120913215
Hersteller Artikelnummer
1054203
Hersteller Typ
DFS60B-S1EM08191
Hersteller Artikel Nr.:
1054203
Ausführung:
Inkrementalgeber
Max. Impulszahl:
8191
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Impulszahl pro Umdrehung:
8191
Durchmesser der Welle:
6 mm
Programmierbar:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.531 kg


