SICK - Inkremental-Encoder , DFS60B-S1WA01670

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1061281
Ausführung - Inkrementalgeber
Max. Impulszahl - 1670
Signalausgänge des Drehgebers - A+B
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084374678
Sonepar Artikelnummer
120914895
Hersteller Artikelnummer
1061281
Hersteller Typ
DFS60B-S1WA01670
Hersteller Artikel Nr.:
1061281
Ausführung:
Inkrementalgeber
Max. Impulszahl:
1670
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Impulszahl pro Umdrehung:
1670
Durchmesser der Welle:
6 mm
Programmierbar:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.332 kg


