SICK - Inkremental-Encoder , DFS60B-S4EA03000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1037274
Ausführung - Absolutwertgeber
Max. Impulszahl - 3000
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084304088
Sonepar Artikelnummer
120910726
Hersteller Artikelnummer
1037274
Hersteller Typ
DFS60B-S4EA03000
Hersteller Artikel Nr.:
1037274
Ausführung:
Absolutwertgeber
Max. Impulszahl:
3000
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Impulszahl pro Umdrehung:
3000
Durchmesser der Welle:
10 mm
Programmierbar:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.306 kg


