SICK - Inkremental-Encoder , DFS60B-S4EA05000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1037275
Ausführung - Absolutwertgeber
Max. Impulszahl - 5000
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084260360
Sonepar Artikelnummer
120910727
Hersteller Artikelnummer
1037275
Hersteller Typ
DFS60B-S4EA05000
Hersteller Artikel Nr.:
1037275
Ausführung:
Absolutwertgeber
Max. Impulszahl:
5000
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Impulszahl pro Umdrehung:
5000
Durchmesser der Welle:
10 mm
Programmierbar:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.319 kg


