Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Inkremental-Encoder , DFS60B-S4EK01000

SICK
kopierenkopieren
SICK - Inkremental-Encoder ,  DFS60B-S4EK01000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1037290

  • Ausführung - Inkrementalgeber

  • Max. Impulszahl - 1000

  • Signalausgänge des Drehgebers - A+B

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084285424

Sonepar Artikelnummer

120910742

Hersteller Artikelnummer

1037290

Hersteller Typ

DFS60B-S4EK01000

Hersteller Artikel Nr.:

1037290

Ausführung:

Inkrementalgeber

Max. Impulszahl:

1000

Signalausgänge des Drehgebers:

A+B

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Impulszahl pro Umdrehung:

1000

Durchmesser der Welle:

10 mm

Programmierbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.372 kg

Inkremental-Encoder , DFS60 , Mechanische Ausführung: Vollwelle Klemmflansch 10 mm x 19 mm , Kommunikationsschnittstelle: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull , Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 1,5 m , Impulse pro Umdrehung: 1.000