Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Inkremental-Encoder , DFS60B-S4PA00S74

SICK
kopierenkopieren
SICK - Inkremental-Encoder ,  DFS60B-S4PA00S74

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1081183

  • Max. Impulszahl - 500

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Impulszahl pro Umdrehung - 500

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084380297

Sonepar Artikelnummer

120918764

Hersteller Artikelnummer

1081183

Hersteller Typ

DFS60B-S4PA00S74

Hersteller Artikel Nr.:

1081183

Max. Impulszahl:

500

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Impulszahl pro Umdrehung:

500

Durchmesser der Welle:

6 mm

Programmierbar:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.343 kg

Inkremental-Encoder , DFS60 , Mechanische Ausführung: Vollwelle Klemmflansch 6 mm x 19 mm , Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programmierbar , Anschlussart: Stecker, M23, 12-polig, radial , Impulse pro Umdrehung: 500 , Besonderheit: Kundenspezifische Vollwelle Ø 6 x 19 mm, vormontierter Adapterflansch 2029160, Auflösung programmierbar bis zu 10.000 Impulse, vorprogrammiert auf 500 Impulse pro Umdrehung, 3 Zusatzetiketten mit Lemo-Artikelnummer und Strichzahl beigelegt 1. 500 Impulse: 913501079, 2. 1000 Impulse: 913501135, 3. 2500 Impulse: 913501240