SICK - Inkremental-Encoder , DFS60B-S4PL00600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1078627
Max. Impulszahl - 600
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Impulszahl pro Umdrehung - 600
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084359668
Sonepar Artikelnummer
120918439
Hersteller Artikelnummer
1078627
Hersteller Typ
DFS60B-S4PL00600
Hersteller Artikel Nr.:
1078627
Max. Impulszahl:
600
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Impulszahl pro Umdrehung:
600
Durchmesser der Welle:
10 mm
Programmierbar:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.424 kg


