Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Inkremental-Encoder , DFS60B-S4PZ00S93

SICK
kopierenkopieren
SICK - Inkremental-Encoder ,  DFS60B-S4PZ00S93

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1086449

  • Max. Impulszahl - 2500

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Impulszahl pro Umdrehung - 2500

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084425127

Sonepar Artikelnummer

120919427

Hersteller Artikelnummer

1086449

Hersteller Typ

DFS60B-S4PZ00S93

Hersteller Artikel Nr.:

1086449

Max. Impulszahl:

2500

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Impulszahl pro Umdrehung:

2500

Durchmesser der Welle:

10 mm

Programmierbar:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.316 kg

Inkremental-Encoder , DFS60 , Mechanische Ausführung: Vollwelle Klemmflansch 10 mm x 19 mm , Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programmierbar , Anschlussart: Stecker, M23, 12-polig, axial, Kundenspezifische PIN-Belegung , Impulse pro Umdrehung: 2.500 , Besonderheit: Stecker, M23, 12-polig, axial, kundenspezifische PIN-Belegung, Impulse pro Umdrehung: vorprogrammiert auf 2500, Elektrische Schnittstelle: vorprogrammiert auf HTL