Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Inkremental-Encoder , DFS60B-TBNA01024

SICK
kopierenkopieren
SICK - Inkremental-Encoder ,  DFS60B-TBNA01024

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1075733

  • Ausführung - Inkrementalgeber

  • Max. Impulszahl - 1024

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084379086

Sonepar Artikelnummer

120917952

Hersteller Artikelnummer

1075733

Hersteller Typ

DFS60B-TBNA01024

Hersteller Artikel Nr.:

1075733

Ausführung:

Inkrementalgeber

Max. Impulszahl:

1024

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Impulszahl pro Umdrehung:

1024

Durchmesser der Welle:

8 mm

Programmierbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.327 kg

Inkremental-Encoder , DFS60 , Mechanische Ausführung: Durchsteckhohlwelle 8 mm , Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 5,5 V, Sin/Cos , Anschlussart: Stecker, M23, 12-polig, radial , Sinus-/Cosinusperioden pro Umdrehung: 1.024