SICK - Inkremental-Encoder , DFS60B-TEEA00020

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1059203
Max. Impulszahl - 20
Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Impulszahl pro Umdrehung - 20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084276705
Sonepar Artikelnummer
120914202
Hersteller Artikelnummer
1059203
Hersteller Typ
DFS60B-TEEA00020
Hersteller Artikel Nr.:
1059203
Max. Impulszahl:
20
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Impulszahl pro Umdrehung:
20
Durchmesser der Welle:
12 mm
Programmierbar:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.320 kg


