Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Inkremental-Encoder , DFS60E-S4AM00250

SICK
kopierenkopieren
SICK - Inkremental-Encoder ,  DFS60E-S4AM00250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1037322

  • Ausführung - Inkrementalgeber

  • Max. Impulszahl - 250

  • Signalausgänge des Drehgebers - A+B

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084394904

Sonepar Artikelnummer

120910755

Hersteller Artikelnummer

1037322

Hersteller Typ

DFS60E-S4AM00250

Hersteller Artikel Nr.:

1037322

Ausführung:

Inkrementalgeber

Max. Impulszahl:

250

Signalausgänge des Drehgebers:

A+B

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Standard für Schnittstellen:

RS-422

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Impulszahl pro Umdrehung:

250

Durchmesser der Welle:

10 mm

Programmierbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.506 kg

Inkremental-Encoder , DFS60 , Mechanische Ausführung: Vollwelle Klemmflansch 10 mm x 19 mm , Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422 , Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 5 m , Impulse pro Umdrehung: 250