SICK - Inkremental-Encoder , DFS60E-S4EM00500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1037057
Ausführung - Inkrementalgeber
Max. Impulszahl - 500
Signalausgänge des Drehgebers - A+B
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084267178
Sonepar Artikelnummer
120910612
Hersteller Artikelnummer
1037057
Hersteller Typ
DFS60E-S4EM00500
Hersteller Artikel Nr.:
1037057
Ausführung:
Inkrementalgeber
Max. Impulszahl:
500
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der Umdrehungen:
10000
Anzahl der Schritte pro Umdrehung:
500
Impulszahl pro Umdrehung:
500
Durchmesser der Welle:
10 mm
Programmierbar:
Nein
Ausführung des Übertragungsweges:
Kupfer
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.518 kg


