SICK - Inkremental-Encoder , DFS60E-TBEL02048

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1078780
Max. Impulszahl - 2048
Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Impulszahl pro Umdrehung - 2048
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084360510
Sonepar Artikelnummer
120918453
Hersteller Artikelnummer
1078780
Hersteller Typ
DFS60E-TBEL02048
Hersteller Artikel Nr.:
1078780
Max. Impulszahl:
2048
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Impulszahl pro Umdrehung:
2048
Durchmesser der Welle:
8 mm
Programmierbar:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.382 kg


