SICK - Inkremental-Encoder , DFS60E-TEUA00720

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1065375
Max. Impulszahl - 720
Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Impulszahl pro Umdrehung - 720
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084400995
Sonepar Artikelnummer
120915682
Hersteller Artikelnummer
1065375
Hersteller Typ
DFS60E-TEUA00720
Hersteller Artikel Nr.:
1065375
Max. Impulszahl:
720
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Impulszahl pro Umdrehung:
720
Durchmesser der Welle:
12 mm
Programmierbar:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.293 kg


