Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Inkremental-Encoder , DFS60E-TEUA01024

SICK
kopierenkopieren
SICK - Inkremental-Encoder ,  DFS60E-TEUA01024

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1059003

  • Max. Impulszahl - 1024

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Impulszahl pro Umdrehung - 1024

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084367359

Sonepar Artikelnummer

120914131

Hersteller Artikelnummer

1059003

Hersteller Typ

DFS60E-TEUA01024

Hersteller Artikel Nr.:

1059003

Max. Impulszahl:

1024

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Impulszahl pro Umdrehung:

1024

Durchmesser der Welle:

12 mm

Programmierbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Inkremental-Encoder , DFS60 , Mechanische Ausführung: Durchsteckhohlwelle 12 mm , Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422 , Anschlussart: Stecker, M23, 12-polig, radial , Impulse pro Umdrehung: 1.024