SICK - Inkremental-Encoder , DFS60E-TGEN00250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1063822
Max. Impulszahl - 250
Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Impulszahl pro Umdrehung - 250
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084281792
Sonepar Artikelnummer
120915420
Hersteller Artikelnummer
1063822
Hersteller Typ
DFS60E-TGEN00250
Hersteller Artikel Nr.:
1063822
Max. Impulszahl:
250
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Impulszahl pro Umdrehung:
250
Durchmesser der Welle:
14 mm
Programmierbar:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.792 kg


