Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Inkremental-Encoder , DFS60I-BFPC65536

SICK
kopierenkopieren
SICK - Inkremental-Encoder ,  DFS60I-BFPC65536

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1091414

  • Max. Impulszahl - 65536

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Impulszahl pro Umdrehung - 65536

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084410871

Sonepar Artikelnummer

120919815

Hersteller Artikelnummer

1091414

Hersteller Typ

DFS60I-BFPC65536

Hersteller Artikel Nr.:

1091414

Max. Impulszahl:

65536

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Impulszahl pro Umdrehung:

65536

Programmierbar:

Ja

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.598 kg

Inkremental-Encoder , DFS60 Inox , Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 1/2″ , Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programmierbar , Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, radial , Impulse pro Umdrehung: 65.536 , Encodermaterial / Schutzart: Edelstahl V2A / IP67