Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Inkremental-Encoder , DFS60I-S4EC00360

SICK
kopierenkopieren
SICK - Inkremental-Encoder ,  DFS60I-S4EC00360

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1086935

  • Max. Impulszahl - 360

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Impulszahl pro Umdrehung - 360

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084425677

Sonepar Artikelnummer

120919474

Hersteller Artikelnummer

1086935

Hersteller Typ

DFS60I-S4EC00360

Hersteller Artikel Nr.:

1086935

Max. Impulszahl:

360

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Impulszahl pro Umdrehung:

360

Durchmesser der Welle:

10 mm

Programmierbar:

Nein

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.605 kg

Inkremental-Encoder , DFS60 Inox , Mechanische Ausführung: Vollwelle Klemmflansch 10 mm x 19 mm , Kommunikationsschnittstelle: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull , Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, radial , Impulse pro Umdrehung: 360 , Encodermaterial / Schutzart: Edelstahl V2A / IP67