Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SICK - Inkremental-Encoder , DFS60I-S4NK01024

SICK
kopierenkopieren
SICK - Inkremental-Encoder ,  DFS60I-S4NK01024

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1092426

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Durchmesser der Welle - 10 mm

  • Programmierbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084414473

Sonepar Artikelnummer

120919898

Hersteller Artikelnummer

1092426

Hersteller Typ

DFS60I-S4NK01024

Hersteller Artikel Nr.:

1092426

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Durchmesser der Welle:

10 mm

Programmierbar:

Nein

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.692 kg

Inkremental-Encoder , DFS60 Inox , Mechanische Ausführung: Vollwelle Klemmflansch 10 mm x 19 mm , Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 5,5 V, Sin/Cos , Anschlussart: Leitung, 8-adrig, radial, 1,5 m , Sinus-/Cosinusperioden pro Umdrehung: 1.024 , Encodermaterial / Schutzart: Edelstahl V2A / IP67