SICK - Inkremental-Encoder , DFS60I-S4PC32678

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1102682
Max. Impulszahl - 32678
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Impulszahl pro Umdrehung - 32678
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084445750
Sonepar Artikelnummer
120920500
Hersteller Artikelnummer
1102682
Hersteller Typ
DFS60I-S4PC32678
Hersteller Artikel Nr.:
1102682
Max. Impulszahl:
32678
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Impulszahl pro Umdrehung:
32678
Durchmesser der Welle:
10 mm
Programmierbar:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.603 kg


