SICK - Inkremental-Encoder , DFS60I-S4PN65536

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1089617
Max. Impulszahl - 65536
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Impulszahl pro Umdrehung - 65536
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084421952
Sonepar Artikelnummer
120919697
Hersteller Artikelnummer
1089617
Hersteller Typ
DFS60I-S4PN65536
Hersteller Artikel Nr.:
1089617
Max. Impulszahl:
65536
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Impulszahl pro Umdrehung:
65536
Durchmesser der Welle:
10 mm
Programmierbar:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
1.170 kg


