Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Inkremental-Encoder , DUS60E-S4KK0BAA

SICK
kopierenkopieren
SICK - Inkremental-Encoder ,  DUS60E-S4KK0BAA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1084686

  • Ausführung - Inkrementalgeber

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Standard für Schnittstellen - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084416859

Sonepar Artikelnummer

120919233

Hersteller Artikelnummer

1084686

Hersteller Typ

DUS60E-S4KK0BAA

Hersteller Artikel Nr.:

1084686

Ausführung:

Inkrementalgeber

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Durchmesser der Welle:

10 mm

Programmierbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.577 kg

Inkremental-Encoder , DUS60 , Mechanische Ausführung: Vollwelle Klemmflansch 10 mm x 19 mm , Kommunikationsschnittstelle: 4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, programmierbar , Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 1,5 m , Ausgangsfunktion: Kanäle A und B , Flanschart / Drehmomentstütze: Klemmflansch mit 3 x M3 3 x M4 , Schaltfrequenzfilter: nein