Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Inkremental-Encoder , DUS60E-TCKF0CDB

SICK
kopierenkopieren
SICK - Inkremental-Encoder ,  DUS60E-TCKF0CDB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1084299

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Programmierbar - Nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084450228

Sonepar Artikelnummer

120919185

Hersteller Artikelnummer

1084299

Hersteller Typ

DUS60E-TCKF0CDB

Hersteller Artikel Nr.:

1084299

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Programmierbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.496 kg

Inkremental-Encoder , DUS60 , Mechanische Ausführung: Durchsteckhohlwelle Klemmung vorne 3/8" , Kommunikationsschnittstelle: 4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, programmierbar , Anschlussart: Stecker, M12, 4-polig, universal , Ausgangsfunktion: Kanäle A und B , Flanschart / Drehmomentstütze: 2-Punkt-Drehmomentstütze, Nut, Bohrungsdurchmesser 63 mm - 83 mm , Schaltfrequenzfilter: ja