SICK - Kamerabasierte Codeleser , V2D611D-MMSBE4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1105795
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 84719000
Gewicht - 0.673 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084469626
Sonepar Artikelnummer
120924069
Hersteller Artikelnummer
1105795
Hersteller Typ
V2D611D-MMSBE4
Hersteller Artikel Nr.:
1105795
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.673 kg
Kamerabasierte Codeleser , Lector61x , Sensorauflösung: 1.280 px x 960 px , Interne Beleuchtung: Bernstein, blau , Optischer Fokus: Einstellbarer Fokus (manuell) , Codes / Datenträger: 1D-Codes, 2D-Codes, Stacked, direktmarkierte Codes , Objektiv: Integriert, 6 mm , Hinweis: Für manche Kommunikationsschnittstellen ist ggf. zusätzliches Zubehör erforderlich (Details siehe online)