SICK - Kamerabasierte Codeleser , V2D621R-2MRLBE5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1085378
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84719000
Gewicht - 0.171 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084457142
Sonepar Artikelnummer
120923684
Hersteller Artikelnummer
1085378
Hersteller Typ
V2D621R-2MRLBE5
Hersteller Artikel Nr.:
1085378
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.171 kg
Kamerabasierte Codeleser , Lector62x , Sensorauflösung: 1.280 px x 1.024 px , Interne Beleuchtung: Rot , Optischer Fokus: Einstellbarer Fokus (elektrisch) , Codes / Datenträger: 1D-Codes, Stacked, 2D-Codes , Objektiv und Beleuchtung austauschbar: nein , Objektiv: Integriert, 9,6 mm , Hinweis: Für manche Kommunikationsschnittstellen ist ggf. zusätzliches Zubehör erforderlich (Details siehe online)