SICK - Kamerabasierte Codeleser , V2D621R-2MSFBB5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1085372
Ausführung der Schnittstelle - Ethernet
Anzahl der digitalen Ausgänge - 4
Anzahl der digitalen Eingänge - 4
Breite - 43 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084436536
Sonepar Artikelnummer
120919320
Hersteller Artikelnummer
1085372
Hersteller Typ
V2D621R-2MSFBB5
Hersteller Artikel Nr.:
1085372
Ausführung der Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Breite:
43 mm
Höhe:
35.6 mm
Tiefe:
71 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.299 kg


