SICK - Kamerabasierte Codeleser , V2D621R-2MSFFB5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1085375
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84719000
Gewicht - 0.299 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084437496
Sonepar Artikelnummer
120919322
Hersteller Artikelnummer
1085375
Hersteller Typ
V2D621R-2MSFFB5
Hersteller Artikel Nr.:
1085375
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.299 kg
Kamerabasierte Codeleser , Lector62x , Sensorauflösung: 1.280 px x 1.024 px , Interne Beleuchtung: Rot , Optischer Fokus: Teach-Autofokus , Codes / Datenträger: 1D-Codes, Stacked, 2D-Codes , Objektiv und Beleuchtung austauschbar: nein , Objektiv: Integriert, 17,1 mm , Hinweis: Für manche Kommunikationsschnittstellen ist ggf. zusätzliches Zubehör erforderlich (Details siehe online)