Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Kamerabasierte Codeleser , V2D631D-MXCXB0

SICK
kopierenkopieren
SICK - Kamerabasierte Codeleser ,  V2D631D-MXCXB0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1082394

  • Ausführung - Handgerät

  • Max. Reichweite - 2200 mm

  • Ausführung der Schnittstelle - Ethernet

  • Mit Wechselobjektiv - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084382352

Sonepar Artikelnummer

120918905

Hersteller Artikelnummer

1082394

Hersteller Typ

V2D631D-MXCXB0

Hersteller Artikel Nr.:

1082394

Ausführung:

Handgerät

Max. Reichweite:

2200 mm

Ausführung der Schnittstelle:

Ethernet

Mit Wechselobjektiv:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Anzahl der digitalen Ausgänge:

6

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Max. Bildaufnahmefrequenz:

50 Hz

Nennspannung DC:

24 V

Max. Stromaufnahme:

100 A

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

63 mm

Höhe:

108 mm

Tiefe:

46 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84719000

Gewicht:

0.588 kg

Kamerabasierte Codeleser , Lector63x , Variante: Basisgerät , Sensorauflösung: 1.280 px x 1.024 px , Interne Beleuchtung: Separat als Zubehör zu bestellen , Optischer Fokus: Einstellbarer Fokus (manuell) , Codes / Datenträger: 1D-Codes, Stacked, 2D-Codes, direktmarkierte Codes, Klarschrift , Objektiv und Beleuchtung austauschbar: ja , Objektiv: C-Mount (kompakt), 2/3″, separat als Zubehör zu bestellen , Hinweis: Für manche Kommunikationsschnittstellen ist ggf. zusätzliches Zubehör erforderlich (Details siehe online)