Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Kamerabasierte Codeleser , V2D632R-MWMGB1

SICK
kopierenkopieren
SICK - Kamerabasierte Codeleser ,  V2D632R-MWMGB1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1074082

  • Ausführung - Handgerät

  • Max. Reichweite - 2200 mm

  • Ausführung der Schnittstelle - Ethernet

  • Mit Wechselobjektiv - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084379390

Sonepar Artikelnummer

120917696

Hersteller Artikelnummer

1074082

Hersteller Typ

V2D632R-MWMGB1

Hersteller Artikel Nr.:

1074082

Ausführung:

Handgerät

Max. Reichweite:

2200 mm

Ausführung der Schnittstelle:

Ethernet

Mit Wechselobjektiv:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Anzahl der digitalen Ausgänge:

6

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Max. Bildaufnahmefrequenz:

50 Hz

Nennspannung DC:

24 V

Max. Stromaufnahme:

100 A

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

63 mm

Höhe:

108 mm

Tiefe:

46 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84719000

Gewicht:

0.833 kg

Kamerabasierte Codeleser , Lector63x , Variante: Komplettgerät , Sensorauflösung: 1.600 px x 1.200 px , Interne Beleuchtung: Weiß , Optischer Fokus: Einstellbarer Fokus (manuell) , Codes / Datenträger: 1D-Codes, Stacked, 2D-Codes , Objektiv und Beleuchtung austauschbar: ja , Objektiv: C-Mount (kompakt), 2/3″, 35 mm, f/8 , Hinweis: Für manche Kommunikationsschnittstellen ist ggf. zusätzliches Zubehör erforderlich (Details siehe online)