SICK - Kamerabasierte Codeleser , V2D632R-MXSXB0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1067380
Ausführung - Handgerät
Max. Reichweite - 2200 mm
Ausführung der Schnittstelle - Ethernet
Mit Wechselobjektiv - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084361463
Sonepar Artikelnummer
120916120
Hersteller Artikelnummer
1067380
Hersteller Typ
V2D632R-MXSXB0
Hersteller Artikel Nr.:
1067380
Ausführung:
Handgerät
Max. Reichweite:
2200 mm
Ausführung der Schnittstelle:
Ethernet
Mit Wechselobjektiv:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der digitalen Ausgänge:
6
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Max. Bildaufnahmefrequenz:
50 Hz
Nennspannung DC:
24 V
Max. Stromaufnahme:
100 A
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
63 mm
Höhe:
108 mm
Tiefe:
46 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.607 kg


