SICK - Kamerabasierte Codeleser , V2D652R-MEWHF6 for Systems

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1071727
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84719000
Gewicht - 1.292 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084425103
Sonepar Artikelnummer
120917124
Hersteller Artikelnummer
1071727
Hersteller Typ
V2D652R-MEWHF6 FOR SYSTEMS
Hersteller Artikel Nr.:
1071727
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
1.292 kg
Kamerabasierte Codeleser , Lector65x , Variante: Komplettgerät , Sensorauflösung: 2.048 px x 1.088 px , Interne Beleuchtung: Weiß , Optischer Fokus: Dynamische Fokussteuerung , Codes / Datenträger: 1D-Codes, Stacked, 2D-Codes , Objektiv und Beleuchtung austauschbar: nein , Objektiv: C-Mount, 1″, 54 mm, f/8 , Hinweis: Für manche Kommunikationsschnittstellen ist ggf. zusätzliches Zubehör erforderlich (Details siehe online)